Schneider Electric - Ventilador techo 575m³/h 230V - NSYCVF575M230MF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCVF575M230MF
Ref.Sonepar
130287
EAN
3606480151392
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Con cubierta protectora:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
575 m³/h
Tasa de potencia:
85 W
Versión EMC:
no
Emisión de ruidos:
64 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
13
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
340 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
340 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


