Schneider Electric - Ventilador techo 575m3/h 230V RAL9003 - NSYCVF575M230MB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCVF575M230MB

Ref.Sonepar

275586

EAN

3606485431994

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

sí

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

sí

Con filtro:

no

Con cubierta protectora:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

575 m³/h

Tasa de potencia:

85 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

64 dB(A)

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

13

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Anchura:

340 mm

Altura:

96 mm

Profundidad:

340 mm

Ventilador techo 575m3/h 230V RAL9003

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric