Schneider Electric - VIGI NSX100/160/250 4P SOLO ALARMA - LV429499

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - VIGI NSX100/160/250 4P SOLO ALARMA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...440 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...440 V

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...30 A

  • Retardo ajustable - no

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 440 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429499

Ref.Sonepar

1053352

EAN

3606481298645

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...440 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...440 V

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.03...30 A

Retardo ajustable:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

440 V

Módulo de alarma diferencial auxiliar Vigi para NSX100/160/250 o CVS100/160/250, 4 polos, 220-440 VCA, 30mA-10A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric