Schneider Electric - VIJEO DESIGNER RUNTIME (1 PC)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - VIJEO DESIGNER RUNTIME (1 PC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VJDRPCCZLSPAZZ

Ref.Sonepar

965615

EAN

3606486370520

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

no

Función de configuración integrada:

no

Función de evaluación integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

no

Función de comunicación integrada:

no

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

sí

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Esta licencia de software pertenece a la gama Vijeo Designer, la oferta de software de configuración clásica HMI de Schneider Electric. Es un software multiplataforma para diseñar aplicaciones en la gama Harmony. Este software de configuración Vijeo Designer es ideal para la creación de aplicaciones automatizadas de diálogo de operadores de control de sistemas por ingenieros únicos. VJDRPCCZLSPAZZ Runtime Una licencia puede instalarse en 1 estación. Está disponible como una licencia por correo electrónico. Este software de configuración multiplataforma permite procesar proyectos de diálogo de operadores de manera rápida y sencilla con hasta 5 ventanas configurables. Este software HMI clásico utiliza conectividad Ethernet TCP/IP para soportar el acceso remoto de WEB Gate, el intercambio de datos de aplicaciones entre paneles y la transferencia de recetas y registros para variables. Puede mostrar objetos gráficos, fuentes de caracteres e informes de proyectos en 7 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués y chino simplificado). Es compatible con Harmony Panel PC (excepto con HMIBMU y HMIBMP Box PC) o iPC estándar. Vijeo DesignꞌAir y Vijeo DesignꞌAir Plus son aplicaciones de acceso remoto para tablets y smartphones Android e iOS.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric