Schneider Electric - Visor para piloto luminoso blanco incandescente neón

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Visor para piloto luminoso blanco incandescente neón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Blanco

Forma de lente:

Redondo

Tipo de fabricación:

Alto

Etiquetado:

no

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Blanco

  • Forma de lente - Redondo

  • Tipo de fabricación - Alto

  • Etiquetado - no

  • Diámetro de empotramiento - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBV011

Ref.Sonepar

356321

EAN

3389110099799

Lente de color:

Blanco

Forma de lente:

Redondo

Tipo de fabricación:

Alto

Etiquetado:

no

Diámetro de empotramiento:

22 mm

Diámetro:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Esta tapa de lente blanca Harmony ZB tiene una forma redonda. Es compatible con las luces piloto Harmony XB4 y XB5 con base BA9s. Esta tapa del objetivo proporciona una clara retroalimentación visual del estado de sus máquinas. Se instala fácilmente y se reemplaza en una luz piloto compatible con base BA9s. Se distingue claramente visualmente a distancia debido a su color claro de la lente, lo que permite leer estados complejos de la máquina de un vistazo. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric