Schneider Electric - Visor para piloto luminoso blanco LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Forma de lente:
RedondoTipo de fabricación:
AltoEtiquetado:
noEspecificaciones esenciales
Lente de color - Blanco
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBV0113
Ref.Sonepar
421854
EAN
3389110099874
Lente de color:
Blanco
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22 mm
Diámetro:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


