Schneider Electric - Visor para piloto luminoso rojo LED

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo

Forma de lente:

Redondo

Tipo de fabricación:

Alto

Etiquetado:

no

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Rojo

  • Forma de lente - Redondo

  • Tipo de fabricación - Alto

  • Etiquetado - no

  • Diámetro de empotramiento - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBV0143

Ref.Sonepar

99968

EAN

3389110099898

Lente de color:

Rojo

Forma de lente:

Redondo

Tipo de fabricación:

Alto

Etiquetado:

no

Diámetro de empotramiento:

22 mm

Diámetro:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Esta tapa de lente roja Harmony ZB tiene forma redonda. Es compatible con las luces piloto Harmony XB4 y XB5 con LED universal. Esta tapa del objetivo proporciona una clara retroalimentación visual del estado de sus máquinas. Se instala fácilmente y se reemplaza con luz piloto compatible y LED universal. Se distingue claramente visualmente a distancia debido a su color claro de la lente, lo que permite leer estados complejos de la máquina de un vistazo. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric