Schneider Electric - Voltímetro 0-500V - 16061
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...500 V
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 3.5 W
Calibrado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16061
Ref.Sonepar
10196
EAN
3303430160618
Intervalo de medición:
0...500 V
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
3.5 W
Calibrado:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
70 mm
Altura:
83 mm
Anchura en módulos:
4
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Otros
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


