Schneider Electric - Voltímetro digital 0-600V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...600 V
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 0.5
Pérdida de potencia - 0.002 W
Calibrado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15201
Ref.Sonepar
10088
EAN
3303430152019
Intervalo de medición:
0...600 V
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
0.5
Pérdida de potencia:
0.002 W
Calibrado:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
36 mm
Altura:
87 mm
Anchura en módulos:
2
Curvatura máxima de la aguja:
0 °
Sistema de medición:
Digital
Alumbrado de escalas:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


