Schneider Electric - Voltímetro directo 0-500V (96x96)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...500 V
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 3 W
Calibrado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16075
Ref.Sonepar
108406
EAN
3303430160755
Intervalo de medición:
0...500 V
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
3 W
Calibrado:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Anchura en módulos:
1
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Otros
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


