Schneider Electric - Wiser by SE, micromódulo 200W, multicable, LED, ZigBee, blanco/verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Otros
App con control vía Bluetooth - no
Regulable corte de inicio de fase - no
Regulable corte de final fase - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT5010-0003
Ref.Sonepar
1159564
EAN
3606486863121
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Otros
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga capacitiva
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Brillo mínimo controlable:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Verde
Transparente:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Potencia nominal de carga resistiva:
0...300 W
Potencia nominal de carga capacitiva:
0...300 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
200 W
Consumo potencia:
0.25 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
18.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
25 mm
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


