Schneider Electric - WISER HUB 2DA GENERACIÓN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT501801

Ref.Sonepar

1013311

EAN

3606481069160

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

Modelo:

Interfaz Ethernet

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

Actualizable:

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Tipo de tensión:

CA

Consumo potencia:

5 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

La 2Aª generación del Gateway Wiser de segunda generación es la interfaz de comunicación central del sistema de Wiser Smart Home. Conecta dispositivos de Wiser con tecnología ZigBee, lo que garantiza una comunicación rápida y fiable. La conexión WiFi integrada permite el uso de la aplicación de Wiser y los servicios en la nube, de modo que puedes acceder a tu hogar y controlarlo de manera segura desde una ubicación remota, en cualquier parte del mundo. Se incluye alimentación con adaptador de CA/CC y cable de 1,8 m. Para que no haya cable de fuente de alimentación visible, instale el concentrador semiempotrado en una caja de pared con fuente de alimentación de caja de pared (accesorio). Soporta instalaciones de sobremesa, así como montaje en superficie y empotrado en caja de pared. El consumo de energía en espera es de 1 W. Dimensiones: 123 x 103 x 24 mm. El hub soporta la instalación en la parte superior de la mesa, así como el montaje en superficie y semiempotrado en la caja de pared. Las dimensiones del hub son (An.) 123 mm x (Alt.) 103 mm x (Prof.) 24 mm. La temperatura de funcionamiento es de 0ºC hasta +45ºC. El grado de protección es IP20 (para uso en interiores, protegido al tacto y resistente al polvo). Temperatura de funcionamiento: 0 ºC a 45 ºC. La aplicación Wiser Home está disponible para Android 5.1, Apple iOS 10.3 o superior. Estés donde estés, la aplicación Wiser Home te permite controlar todos los equipos conectados en casa desde tu smartphone. Wiser Home también es compatible con las últimas tecnologías como Alexa de Amazon o Google Assistant y con dispositivos conectados a Merten System M y System D. La aplicación Wiser Home está disponible para Android 5.1, Apple iOS 10.3 o superior.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric