Schneider Electric - WISER IR CONVERTER - CCT501411

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT501411

Ref.Sonepar

751375

EAN

3606481048226

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Zigbee

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Interfaz infrarrojos

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Tipo de tensión:

CA

Consumo potencia:

5 W

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

sí

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Wiser IR Converter

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric