Schneider Electric - Zelio Logic - Cable de conexión usb pc - para relé programable zelio logic - 3 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Zelio Logic - Cable de conexión usb pc - para relé programable zelio logic - 3 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Dispositivo de programación PLC

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SR2USB01

Ref.Sonepar

78455

EAN

3389119204002

Función:

Dispositivo de programación PLC

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

6

La longitud de este cable es de 3 m Es compatible con los sistemas operativos Windows 7, Windows Vista y Windows XP Permite una conexión entre el PC (conector USB) y el relé inteligente Zelio Logic (conector del puerto de programación) Adecuado para utilizar el software Zelio Soft y para conectar el relé a las aplicaciones del PC Es fácil de seleccionar, instalar y programar, Zelio Logic se adapta a todas sus aplicaciones " Es flexible, ofrece la posibilidad de elegir entre 2 gamas, compacta o modular, ampliable y 2 lenguajes de programación (FBD o LADDER)"

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric