Schneider Electric - Zelio pack compacto 12ed/8sd 24vcc

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Contiene bloques de integración de funciones - sí

  • Contiene dispositivo básico - sí

  • Contiene cremallera de módulo - no

  • Contiene fuente de alimentación - no

  • Contiene módulo de entrada analógico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SR2PACK2BD

Ref.Sonepar

257151

EAN

3389110549737

Contiene bloques de integración de funciones:

sí

Contiene dispositivo básico:

sí

Contiene cremallera de módulo:

no

Contiene fuente de alimentación:

no

Contiene módulo de entrada analógico:

no

Contiene módulo de salida analógico:

no

Contiene módulo de entrada digital:

sí

Contiene módulo de salida digital:

sí

Contiene módulo de funciones:

sí

Contiene módulo de tecnología:

no

Contiene módulo de comunicación:

sí

Contiene unidad de memoria:

sí

Contiene módulo de simulación:

sí

Contiene cable de conexión:

sí

Contiene unidad de control:

sí

Contiene monitor:

sí

Contiene software de programación:

sí

Contiene software de ingeniería:

sí

Contiene visualización:

sí

Contiene bibliotecas:

sí

Contiene documentación:

sí

Contiene otros componentes:

sí

Software pre instalado:

no

Este producto forma parte del módulo lógico: Zelio Logic SR2/SR3, una oferta de sistemas de automatización simples de 10 a 40 E/S. Este paquete de descubrimiento modular Zelio Logic incluye 20 E/S, visualización local, 120 con diagrama de contactos y 0 a 200 con diagrama de programación FBD. Se trata de un módulo lógico con una tensión de alimentación nominal de 24 VCC y un tiempo de ciclo de 6 ms a 90 ms. Ofrece 12 entradas binarias resistivas con tensión de 24 VCC, 2 entradas analógicas con rango de 0 V a 10 V, 0 V a 24 V y 8 salidas de relé de 24 V a 250 VCA y 5 V a 30 VCC. Es un producto IP20 y IP40. Pesa 0,7kg. La aplicación principal de este módulo es la industria y el sector de edificios/servicios. Este producto está certificado por C-Tick, GL, UL, CSA y GOST. Cumple las normas EN/IEC 60068-2-6 Fc y EN/IEC 61000-4-11. Zelio Logic es fácil de usar y ofrece soluciones alternativas reales basadas en lógica cableada o tarjetas específicas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric