Schneider Electric - Zócalo 1 elemento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 0
Número de unidades - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S520762
Ref.Sonepar
91889
EAN
3606480318481
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
no
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
0
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
no
Entrada por la parte de atrás:
no
Resistente a los impactos:
sí
Grado de protección (IP):
IP21
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
85 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
85 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


