Schneider Electric - Zócalo 1000x420x60 para PLA (T) 7035 - NSYZNPLA104G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYZNPLA104G
Ref.Sonepar
552887
EAN
3606480777950
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
420 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
420 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


