Schneider Electric - Zócalo 100x600x500 para armario mural 19"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - 1000 kg
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYZUN65OPB
Ref.Sonepar
194120
EAN
3606480170393
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
1000 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
500 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


