Schneider Electric - Zócalo 100x600x800 VDA-VDS R7011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Gris
Capacidad de carga máxima - 1000 kg
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
54 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYZUN68VDA
Ref.Sonepar
358218
EAN
3606480174254
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Gris
Capacidad de carga máxima:
1000 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


