Schneider Electric - Zócalo (4 pilares+2 tapas) 300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9003
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08723
Ref.Sonepar
759822
EAN
3606481877710
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


