Schneider Electric - Zócalo 750x320x900 para PLAZ (T) 7035 - NSYZHPLA73G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYZHPLA73G
Ref.Sonepar
552883
EAN
3606480777899
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
750 mm
Altura:
900 mm
Profundidad:
320 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


