Schneider Electric - Zócalo enchufable con abrazadera, para relés RXG2, 5A, terminal de contacto mixto - RGZE08E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - sí
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RGZE08E
Ref.Sonepar
1162547
EAN
3606481465719
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
sí
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
16 mm
Altura:
50.2 mm
Profundidad:
69.6 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


