Schneider Electric - Zócalo extraíble NSX100-250 4P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 250 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV429267

Ref.Sonepar

275543

EAN

3606480019227

Entrada de intensidad nominal:

250 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Se trata de una base enchufable para disyuntores Compact NSX 100/160/250 de 4 polos. La base de enchufe forma parte de un kit completo de enchufe. Una configuración de plug-in se realiza al agregar un kit de plug-in a un dispositivo Compact NSX fijo. Una configuración enchufable permite instalar o extraer rápida y fácilmente el interruptor automático de su base. Esta operación se puede realizar sin conectar o desconectar el circuito de alimentación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric