Schneider Electric - ZOCALO FRONTAL 200X500 - NSYSPF5200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero inoxidable
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7022
Fuerza del impacto - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPF5200
Ref.Sonepar
614800
EAN
3606481828163
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero inoxidable
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7022
Fuerza del impacto:
Otros
Capacidad de carga máxima:
1300 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
200 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


