Schneider Electric - Zócalo frontal curvo ancho 300mm - LVS01053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9003
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01053
Ref.Sonepar
759082
EAN
3606481871244
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
150 mm


