Schneider Electric - Zócalo frontal curvo ancho 600mm - LVS01052
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9003
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01052
Ref.Sonepar
759401
EAN
3606481869524
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
150 mm


