Schneider Electric - Zócalo frontal ventilado 200x600 acero inoxidable 304L - NSYSPFVX6200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
RAL-número (semejante) - 9010
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPFVX6200
Ref.Sonepar
814112
EAN
3606480652844
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
RAL-número (semejante):
9010
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
sí
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


