Schneider Electric - Zócalo H de altura soterrable 1000x420x900 para PLAZ(T) - NSYZHPLA104G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYZHPLA104G
Ref.Sonepar
1335637
EAN
3606480777844
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
420 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
900 mm
Profundidad:
420 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


