Schneider Electric - Zócalo IP55 ancho 850mm - LVS08802

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Zócalo IP55 ancho 850mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Base completa

  • Material - Acero

  • Color - Otros

  • RAL-número (semejante) - 7016

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

86 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08802

Ref.Sonepar

759652

EAN

3606482068827

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Base completa

Material:

Acero

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

7016

Anchura del edificio para armario integrado:

850 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

850 mm

Altura:

150 mm

Profundidad:

260 mm

Zócalo IP55 ancho 850mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric