Schneider Electric - Zócalo + kit frontal A1000x100 acero inoxidable 304L - NSYSPFX10100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero inoxidable
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7022
Fuerza del impacto - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPFX10100
Ref.Sonepar
322911
EAN
3606480626005
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero inoxidable
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7022
Fuerza del impacto:
Otros
Capacidad de carga máxima:
900 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1000 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


