Schneider Electric - Zócalo + kit frontal A1000x200 acero inoxidable 304L - NSYSPFX10200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Fuerza del impacto - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPFX10200
Ref.Sonepar
707763
EAN
3606480626227
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Fuerza del impacto:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1000 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


