Schneider Electric - Zócalo + kit frontal A1200x200 acero inoxidable 304L - NSYSPFX12200

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base frontal/posterior

  • Material - Acero inoxidable

  • Color - Acero inox

  • RAL-número (semejante) - 0

  • Fuerza del impacto - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSPFX12200

Ref.Sonepar

322913

EAN

3606480626234

Modelo:

Base frontal/posterior

Material:

Acero inoxidable

Color:

Acero inox

RAL-número (semejante):

0

Fuerza del impacto:

Otros

Capacidad de carga máxima:

900 kg

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

1215 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

1215 mm

Spacial SFHD, zócalo frontal Heavy Duty para exterior Al 200An 1200 IP 55. gama: Spacial - aplicación específica de producto: Heavy Duty para exterior - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: parte frontal del zócalo - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 4 cubierta de cantonera, 1 panel posterior, elementos de fijación, 4 cantonera, 1 carátula - compatibilidad de la gama: Spacial SFHD, Spacial SFX. Beneficios: Configuración estándar:, Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamano A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como:, Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios.. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19"., Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta., Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno., Limpios e higiénicos: Las distintas opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad., Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SFX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10., Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable:, AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos., AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric