Schneider Electric - Zócalo + kit frontal A1200x200 acero inoxidable 316L - NSYSPFX12200H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Fuerza del impacto - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPFX12200H
Ref.Sonepar
323266
EAN
3606480626364
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Fuerza del impacto:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
1200 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


