Schneider Electric - Zócalo + kit frontal A600x100 acero inoxidable 304L - NSYSPFX6100

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Base frontal/posterior

  • Material - Acero inoxidable

  • Color - Acero inox

  • Fuerza del impacto - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSPFX6100

Ref.Sonepar

757375

EAN

3606480625985

Modelo:

Base frontal/posterior

Material:

Acero inoxidable

Color:

Acero inox

Fuerza del impacto:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

600 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

0 mm

Spacial, zócalo inoxidable kit frontal An 600Al 100, 304L. gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: parte frontal del zócalo - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 carátula, elementos de fijación, 4 cubierta de cantonera, 4 cantonera, 1 panel posterior - compatibilidad de la gama: Spacial CRN, Spacial CRNG, Spacial SF, Spacial SDX, Spacial SMX, Spacial S3D, Spacial SM, Spacial SFX. Beneficios: Configuración estándar:, Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamano A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como:, Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios.. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19"., Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta., Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno., Limpios e higiénicos: Las distintas opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad., Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SFX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10., Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable:, AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos., AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric