Schneider Electric - Zócalo + kit frontal A800x100 acero inoxidable 304L - NSYSPFX8100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Fuerza del impacto - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSPFX8100
Ref.Sonepar
441455
EAN
3606480625992
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Fuerza del impacto:
Otros
Capacidad de carga máxima:
900 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
815 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
815 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


