Schneider Electric - Zócalo + kit frontal A800x100 acero inoxidable 316L - NSYSPFX8100H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero inoxidable
Color - Gris
Fuerza del impacto - Otros
Capacidad de carga máxima - 900 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPFX8100H
Ref.Sonepar
787204
EAN
3606480626128
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero inoxidable
Color:
Gris
Fuerza del impacto:
Otros
Capacidad de carga máxima:
900 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
800 mm
Altura:
100 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


