Schneider Electric - Zócalo + kit lateral P400x200 acero inoxidable 304L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Fuerza del impacto - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPSX4200
Ref.Sonepar
322923
EAN
3606480626265
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Fuerza del impacto:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
26 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


