Schneider Electric - Zócalo + kit lateral P400x200 acero inoxidable 304L - NSYSPSX4200SF

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Juego lateral de base

  • Material - Acero inoxidable

  • Color - Acero inox

  • Fuerza del impacto - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSPSX4200SF

Ref.Sonepar

752468

EAN

3606480626302

Modelo:

Juego lateral de base

Material:

Acero inoxidable

Color:

Acero inox

Fuerza del impacto:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

26 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

400 mm

Spacial SFHD, zócalo lateral Heavy Duty para exterior Al 200 L 400 IP 55. Gama: Spacial - aplicación específica de producto: Heavy Duty para exterior - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: panel lateral de zócalo - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 2 panel lateral, 4 cubierta de cantonera, elementos de fijación - compatibilidad de la gama: Spacial SF, Spacial SFHD, Spacial SFX, Spacial SM. Beneficios: Configuración estándar: Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamaño A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como: Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios.. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19-, Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta, Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno, Limpios e higiénicos: Las distintas opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad, Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SFX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10, Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable: AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos, AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric