Schneider Electric - Zócalo + kit lateral P500x100 acero inoxidable 304L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Fuerza del impacto - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPSX5100SF
Ref.Sonepar
739305
EAN
3606480626098
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Fuerza del impacto:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
0 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
500 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


