Schneider Electric - Zócalo + kit lateral P600x200 acero inoxidable 304L - NSYSPSX6200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Fuerza del impacto - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPSX6200
Ref.Sonepar
654244
EAN
3606480626289
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Fuerza del impacto:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Altura:
200 mm
Profundidad:
600 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


