Schneider Electric - Zócalo lateral armarios
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01051
Ref.Sonepar
759870
EAN
3606481871220
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
230 mm
Altura:
185 mm
Profundidad:
60 mm
NUEVO LATERAL ZOCALO ARMARIOS
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


