Schneider Electric - Zocalo manutencion Long 2.000-2.550mm - LVS08706
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 1930 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 40 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08706
Ref.Sonepar
1288509
EAN
3606481871602
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
1930 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
40 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Zócalo de manutención para armarios Schneider Electric, diseñado para elevación y soporte del armario.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


