Schneider Electric - Zócalo para suelo elevado 8x10 - NSYAEBP2F810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 9011
Fuerza del impacto - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAEBP2F810
Ref.Sonepar
762613
EAN
3606480176180
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
9011
Fuerza del impacto:
Otros
Capacidad de carga máxima:
1000 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
350 mm
Profundidad:
1000 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


