Schneider Electric - ZOCALO PARA TOMAS NEW UNICA DE 45X45 UNIVERSAL - 81150

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ZOCALO PARA TOMAS NEW UNICA DE 45X45 UNIVERSAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de fases - 1

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Con tapa con bisagras - sí

  • Con protección para niños - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81150

Ref.Sonepar

1047855

EAN

3606486384831

Con lámpara de señal:

no

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Con tapa con bisagras:

sí

Con protección para niños:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Color metálico:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

sí

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK09

Ancho del dispositivo:

65 mm

Altura del dispositivo:

85 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

Este dispositivo Mureva de Schneider Electric es una caja gris vacía para la serie Unica tamaño 45. Este dispositivo permite la instalación de cualquier inserto de UNICA tamaño 45 en la parte frontal del panel de las cajas Mureva. Este dispositivo está montado directamente en las aberturas de las cajas Kaedra. Este dispositivo permite el montaje en panel. Las dimensiones son (W) 65 mm x (A) 85 mm. Este dispositivo es de color gris (RAL 7035). Está hecho de material termoplástico. Alcanza los grados de protección IP65 e IK09. Los enchufes y tomas industriales Mureva proporcionan protección y alto rendimiento para todo tipo de entornos de aplicaciones. Ha sido diseñado para que su instalación resulte sencilla y la disposición del cableado se realice con rapidez, gracias a sus conexiones sin tornillos; válido para conductores suaves y rígidos.