Schneider Electric - Zócalo para uso soporte vertical

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Zócalo para uso soporte vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Longitud de tubo - 0 mm

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVUZ12

Ref.Sonepar

198508

EAN

3606480887154

Color:

Negro

Longitud de tubo:

0 mm

Material:

Otros

Esta placa de fijación Harmony XVU se usa con un soporte vertical. Esta placa de fijación negra está diseñada como accesorio de montaje y fijación para el montaje en un soporte vertical. Permite montar rápida y fácilmente la columna de señalización en una pared. Está fabricada en aluminio y es muy liviana. Es compatible con XVUZ02, XVUZ02Q, XVUZ03, XVUZ400, XVUZ800 y XVUZ05. Cumple las normas CSA, UL y CE, y tiene grado de protección IP65. El diseño modular simple facilita el servicio, la modificación y la adaptación de máquinas después de la instalación por parte de personal no especializado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric