Schneider Electric - Zócalo poliéster PLA (T) 200x1244x350mm RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Anchura del edificio para armario integrado - 1250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYZA2124G
Ref.Sonepar
322964
EAN
3606480777745
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
1250 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
420 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1244 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
350 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


