Schneider Electric - Zócalo poliéster PLAZ (T) 200x1035x310mm RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
84 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYZZ2103G
Ref.Sonepar
322969
EAN
3606480778025
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1035 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
310 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


