Schneider Electric - Zócalo poliéster PLAZ (T) 500x785x310mm RAL 7035 - NSYZZ573G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYZZ573G
Ref.Sonepar
863218
EAN
3606480778131
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
785 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
310 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


