Schneider Electric - Zócalo poliéster PLM75 200x456x302mm RAL 7035 - NSYZM253G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Plástico
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7030
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYZM253G
Ref.Sonepar
552885
EAN
3606480777912
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Plástico
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7030
Anchura del edificio para armario integrado:
536 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
456 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
302 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


