Schneider Electric - Zócalo PUSH-IN RGZ para relés RXG2 - RGZE08P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - sí
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RGZE08P
Ref.Sonepar
856835
EAN
3606481465726
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
sí
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
16 mm
Altura:
67 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


